9,74 €/ Unitéhors TVA
11,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,74 € | - |
10+ | 8,25 € | 15.32% |
25+ | 7,34 € | 24.59% |
50+ | 6,75 € | 30.73% |
100+ | 6,30 € | 35.32% |
250+ | 5,99 € | 38.54% |
500+ | 5,70 € | 41.46% |
1000+ | 5,54 € | 43.12% |
2500+ | 5,40 € | 44.59% |
5000+ | 5,25 € | 46.05% |
10000+ | 5,11 € | 47.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 036/042 X 22 - 048 X 3 |
Diamètre d'arbre | 36 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 48 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 36 mm |
D | 42 mm |
D1 | 48 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |