Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 55 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 45 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441568
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

25,77 €/ Unitéhors TVA

31,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,77 €

-

10+

21,80 €

15.41%

25+

19,43 €

24.62%

50+

17,84 €

30.78%

100+

16,65 €

35.39%

250+

15,87 €

38.44%

500+

15,06 €

41.58%

1000+

14,68 €

43.05%

2500+

14,28 €

44.60%

5000+

13,87 €

46.19%

10000+

13,47 €

47.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 035/045 X 40 - 055 X 5
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
55 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
35 mm
D
45 mm
D1
55 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit