20,69 €/ Unitéhors TVA
25,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,69 € | - |
10+ | 17,51 € | 15.38% |
25+ | 15,61 € | 24.56% |
50+ | 14,33 € | 30.76% |
100+ | 13,38 € | 35.35% |
250+ | 12,73 € | 38.48% |
500+ | 12,09 € | 41.55% |
1000+ | 11,78 € | 43.07% |
2500+ | 11,45 € | 44.67% |
5000+ | 11,14 € | 46.14% |
10000+ | 10,83 € | 47.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 035/045 X 30 - 055 X 5 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 55 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |