Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 55 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 45 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441564
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

15,32 €/ Unitéhors TVA

18,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,32 €

-

10+

12,97 €

15.38%

25+

11,57 €

24.49%

50+

10,62 €

30.69%

100+

9,91 €

35.34%

250+

9,43 €

38.44%

500+

8,96 €

41.54%

1000+

8,72 €

43.09%

2500+

8,48 €

44.64%

5000+

8,27 €

46.06%

10000+

8,03 €

47.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 035/045 X 20 - 055 X 5
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
55 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
35 mm
D
45 mm
D1
55 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit