18,70 €/ Unitéhors TVA
22,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,70 € | - |
10+ | 15,82 € | 15.40% |
25+ | 14,09 € | 24.64% |
50+ | 12,95 € | 30.74% |
100+ | 12,07 € | 35.47% |
250+ | 11,50 € | 38.52% |
500+ | 10,93 € | 41.57% |
1000+ | 10,64 € | 43.09% |
2500+ | 10,36 € | 44.61% |
5000+ | 10,07 € | 46.14% |
10000+ | 9,77 € | 47.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 032/040 X 40 - 048 X 4 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 48 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
D1 | 48 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |