Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 48 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 40 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441561
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

14,75 €/ Unitéhors TVA

17,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,75 €

-

10+

12,47 €

15.45%

25+

11,12 €

24.66%

50+

10,21 €

30.78%

100+

9,53 €

35.42%

250+

9,07 €

38.51%

500+

8,63 €

41.53%

1000+

8,39 €

43.14%

2500+

8,17 €

44.62%

5000+

7,93 €

46.23%

10000+

7,72 €

47.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 032/040 X 30 - 048 X 4
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
48 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
32 mm
D
40 mm
D1
48 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit