13,14 €/ Unitéhors TVA
15,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,14 € | - |
10+ | 11,12 € | 15.40% |
25+ | 9,91 € | 24.58% |
50+ | 9,10 € | 30.73% |
100+ | 8,48 € | 35.43% |
250+ | 8,07 € | 38.54% |
500+ | 7,68 € | 41.58% |
1000+ | 7,49 € | 43.02% |
2500+ | 7,27 € | 44.69% |
5000+ | 7,08 € | 46.13% |
10000+ | 6,87 € | 47.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 032/040 X 25 - 048 X 4 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 48 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
D1 | 48 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |