11,29 €/ Unitéhors TVA
13,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,29 € | - |
10+ | 9,55 € | 15.40% |
25+ | 8,50 € | 24.66% |
50+ | 7,82 € | 30.72% |
100+ | 7,30 € | 35.35% |
250+ | 6,94 € | 38.55% |
500+ | 6,58 € | 41.67% |
1000+ | 6,41 € | 43.18% |
2500+ | 6,25 € | 44.61% |
5000+ | 6,08 € | 46.13% |
10000+ | 5,89 € | 47.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 032/040 X 20 - 048 X 4 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 48 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
D1 | 48 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |