Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 44 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 38 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441557
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,77 €

-

10+

8,27 €

15.37%

25+

7,36 €

24.61%

50+

6,77 €

30.64%

100+

6,32 €

35.31%

250+

6,01 €

38.42%

500+

5,73 €

41.34%

1000+

5,56 €

43.09%

2500+

5,42 €

44.55%

5000+

5,27 €

46.01%

10000+

5,11 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 032/038 X 25 - 044 X 3
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
44 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
32 mm
D
38 mm
D1
44 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit