Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 48 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 40 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441555
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

21,83 €/ Unitéhors TVA

26,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,83 €

-

10+

18,48 €

15.36%

25+

16,46 €

24.59%

50+

15,11 €

30.81%

100+

14,11 €

35.38%

250+

13,44 €

38.42%

500+

12,76 €

41.56%

1000+

12,43 €

43.08%

2500+

12,09 €

44.60%

5000+

11,76 €

46.13%

10000+

11,43 €

47.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 030/040 X 40 - 048 X 4
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
48 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
D1
48 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit