Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 48 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 40 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441554
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

19,62 €/ Unitéhors TVA

23,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,62 €

-

10+

16,61 €

15.35%

25+

14,80 €

24.55%

50+

13,59 €

30.75%

100+

12,68 €

35.35%

250+

12,07 €

38.50%

500+

11,48 €

41.50%

1000+

11,16 €

43.10%

2500+

10,88 €

44.55%

5000+

10,57 €

46.10%

10000+

10,26 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 030/040 X 35 - 048 X 4
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
35 mm
Diamètre du bride
48 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
D1
48 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit