14,90 €/ Unitéhors TVA
18,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,90 € | - |
10+ | 12,59 € | 15.50% |
25+ | 11,21 € | 24.74% |
50+ | 10,31 € | 30.80% |
100+ | 9,62 € | 35.40% |
250+ | 9,17 € | 38.46% |
500+ | 8,69 € | 41.65% |
1000+ | 8,48 € | 43.05% |
2500+ | 8,25 € | 44.64% |
5000+ | 8,01 € | 46.24% |
10000+ | 7,79 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 030/040 X 25 - 048 X 4 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 48 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
D1 | 48 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |