12,54 €/ Unitéhors TVA
15,17 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,54 € | - |
10+ | 10,62 € | 15.30% |
25+ | 9,45 € | 24.62% |
50+ | 8,67 € | 30.83% |
100+ | 8,10 € | 35.38% |
250+ | 7,72 € | 38.41% |
500+ | 7,34 € | 41.44% |
1000+ | 7,13 € | 43.18% |
2500+ | 6,94 € | 44.70% |
5000+ | 6,75 € | 46.21% |
10000+ | 6,56 € | 47.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 030/038 X 25 - 046 X 4 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 46 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
D1 | 46 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |