Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 46 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 38 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441548
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

10,81 €/ Unitéhors TVA

13,08 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,81 €

-

10+

9,15 €

15.38%

25+

8,15 €

24.60%

50+

7,49 €

30.76%

100+

6,98 €

35.41%

250+

6,65 €

38.49%

500+

6,32 €

41.56%

1000+

6,16 €

43.06%

2500+

5,99 €

44.64%

5000+

5,82 €

46.13%

10000+

5,65 €

47.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 030/038 X 20 - 046 X 4
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
46 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
D1
46 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit