1,47 €/ Unitéhors TVA
1,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,47 € | - |
10+ | 1,26 € | 14.19% |
25+ | 1,12 € | 23.87% |
50+ | 1,03 € | 30.32% |
100+ | 0,95 € | 35.48% |
250+ | 0,90 € | 38.71% |
500+ | 0,86 € | 41.94% |
1000+ | 0,86 € | 41.94% |
2500+ | 0,84 € | 43.23% |
5000+ | 0,81 € | 45.16% |
10000+ | 0,79 € | 46.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 003/006 X 05 - 009 X 1.5 |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 9 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 3 mm |
D | 6 mm |
D1 | 9 mm |
B | 1.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |