Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 9 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 6 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:12441361
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

1,45 €/ Unitéhors TVA

1,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,45 €

-

10+

1,24 €

15.03%

25+

1,09 €

24.84%

50+

1,00 €

31.37%

100+

0,93 €

35.95%

250+

0,90 €

37.91%

500+

0,86 €

41.18%

1000+

0,84 €

42.48%

2500+

0,81 €

44.44%

5000+

0,79 €

45.75%

10000+

0,76 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 003/006 X 04 - 009 X 1.5
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
9 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
3 mm
D
6 mm
D1
9 mm
B
1.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit