Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 8 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 5 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:12441360
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

1,43 €/ Unitéhors TVA

1,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,43 €

-

10+

1,22 €

14.67%

25+

1,07 €

24.67%

50+

0,98 €

31.33%

100+

0,93 €

34.67%

250+

0,88 €

38.00%

500+

0,84 €

41.33%

1000+

0,81 €

43.33%

2500+

0,79 €

44.67%

10000+

0,74 €

48.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 003/005 X 04 - 008 X 1.5
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
8 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
3 mm
D
5 mm
D1
8 mm
B
1.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit