16,61 €/ Unitéhors TVA
20,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,61 € | - |
10+ | 14,06 € | 15.33% |
25+ | 12,52 € | 24.60% |
50+ | 11,50 € | 30.78% |
100+ | 10,74 € | 35.35% |
250+ | 10,21 € | 38.50% |
500+ | 9,72 € | 41.48% |
1000+ | 9,45 € | 43.08% |
2500+ | 9,20 € | 44.62% |
5000+ | 8,96 € | 46.05% |
10000+ | 8,69 € | 47.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 028/036 X 40 - 044 X 4 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 44 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
D1 | 44 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |