12,92 €/ Unitéhors TVA
15,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,92 € | - |
10+ | 10,93 € | 15.44% |
25+ | 9,74 € | 24.63% |
50+ | 8,96 € | 30.66% |
100+ | 8,36 € | 35.29% |
250+ | 7,96 € | 38.38% |
500+ | 7,55 € | 41.54% |
1000+ | 7,36 € | 43.01% |
2500+ | 7,15 € | 44.63% |
5000+ | 6,96 € | 46.10% |
10000+ | 6,77 € | 47.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 028/036 X 28 - 044 X 4 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 28 mm |
Diamètre du bride | 44 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
D1 | 44 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |