Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 44 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 36 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441543
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

11,92 €/ Unitéhors TVA

14,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,92 €

-

10+

10,10 €

15.30%

25+

9,01 €

24.46%

50+

8,27 €

30.68%

100+

7,72 €

35.22%

250+

7,34 €

38.41%

500+

6,98 €

41.43%

1000+

6,79 €

43.03%

2500+

6,60 €

44.62%

5000+

6,44 €

45.98%

10000+

6,25 €

47.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 028/036 X 25 - 044 X 4
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
44 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
36 mm
D1
44 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit