10,97 €/ Unitéhors TVA
13,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,97 € | - |
10+ | 9,29 € | 15.32% |
25+ | 8,27 € | 24.68% |
50+ | 7,60 € | 30.74% |
100+ | 7,11 € | 35.24% |
250+ | 6,75 € | 38.53% |
500+ | 6,41 € | 41.56% |
1000+ | 6,25 € | 43.03% |
2500+ | 6,08 € | 44.59% |
5000+ | 5,92 € | 46.06% |
10000+ | 5,75 € | 47.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 028/036 X 22 - 044 X 4 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 44 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
D1 | 44 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |