Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 38 mm Ø bride, 2.5 mm Ép. bride, 33 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:12441541
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

9,72 €/ Unitéhors TVA

11,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,72 €

-

10+

8,22 €

15.44%

25+

7,32 €

24.73%

50+

6,73 €

30.79%

100+

6,27 €

35.48%

250+

5,99 €

38.42%

500+

5,68 €

41.54%

1000+

5,54 €

43.01%

2500+

5,37 €

44.77%

5000+

5,23 €

46.24%

10000+

5,08 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 028/033 X 36 - 038 X 2.5
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Largeur
36 mm
Diamètre du bride
38 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
33 mm
D1
38 mm
B
2.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit