Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 38 mm Ø bride, 2.5 mm Ép. bride, 33 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:12441540
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

7,30 €/ Unitéhors TVA

8,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,30 €

-

10+

6,18 €

15.36%

25+

5,51 €

24.48%

50+

5,06 €

30.60%

100+

4,73 €

35.16%

250+

4,49 €

38.41%

500+

4,28 €

41.41%

1000+

4,16 €

42.97%

2500+

4,04 €

44.66%

5000+

3,94 €

45.96%

10000+

3,83 €

47.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 028/033 X 22 - 038 X 2.5
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
38 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
33 mm
D1
38 mm
B
2.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit