Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 45 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 35 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441538
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

15,94 €/ Unitéhors TVA

19,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,94 €

-

10+

13,49 €

15.38%

25+

12,02 €

24.61%

50+

11,05 €

30.69%

100+

10,31 €

35.34%

250+

9,81 €

38.44%

500+

9,34 €

41.42%

1000+

9,07 €

43.09%

2500+

8,84 €

44.58%

5000+

8,60 €

46.07%

10000+

8,34 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 025/035 X 30 - 045 X 5
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
45 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
35 mm
D1
45 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit