Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 45 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 35 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441536
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

10,83 €/ Unitéhors TVA

13,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,83 €

-

10+

9,17 €

15.35%

25+

8,17 €

24.56%

50+

7,51 €

30.70%

100+

7,01 €

35.26%

250+

6,68 €

38.33%

500+

6,35 €

41.40%

1000+

6,18 €

42.98%

2500+

6,01 €

44.47%

5000+

5,84 €

46.05%

10000+

5,68 €

47.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 025/035 X 16 - 045 X 5
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
45 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
35 mm
D1
45 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit