Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 40 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 32 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441535
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

13,78 €/ Unitéhors TVA

16,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,78 €

-

10+

11,67 €

15.31%

25+

10,40 €

24.48%

50+

9,55 €

30.69%

100+

8,91 €

35.31%

250+

8,48 €

38.41%

500+

8,06 €

41.52%

1000+

7,84 €

43.10%

2500+

7,63 €

44.62%

5000+

7,44 €

46.00%

10000+

7,22 €

47.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 025/032 X 40 - 040 X 4
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
40 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
D1
40 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit