10,00 €/ Unitéhors TVA
12,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,00 € | - |
10+ | 8,46 € | 15.48% |
25+ | 7,53 € | 24.69% |
50+ | 6,92 € | 30.86% |
100+ | 6,46 € | 35.42% |
250+ | 6,16 € | 38.46% |
500+ | 5,84 € | 41.60% |
1000+ | 5,68 € | 43.21% |
2500+ | 5,54 € | 44.63% |
5000+ | 5,37 € | 46.34% |
10000+ | 5,23 € | 47.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 025/032 X 25 - 040 X 4 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 40 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 25 mm |
D | 32 mm |
D1 | 40 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |