Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 39 mm Ø bride, 3.5 mm Ép. bride, 32 mm Ø ext., 32 mm WD

  • ERIKS:12441533
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

11,40 €/ Unitéhors TVA

13,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,40 €

-

10+

9,64 €

15.42%

25+

8,60 €

24.58%

50+

7,89 €

30.83%

100+

7,36 €

35.42%

250+

7,01 €

38.50%

500+

6,65 €

41.67%

1000+

6,49 €

43.08%

2500+

6,32 €

44.58%

5000+

6,13 €

46.25%

10000+

5,97 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 025/032 X 32 - 039 X 3.5
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
32 mm
Diamètre du bride
39 mm
L'épaisseur de la bride
3.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
3.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit