Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 39 mm Ø bride, 3.5 mm Ép. bride, 32 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441527
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

7,63 €/ Unitéhors TVA

9,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,63 €

-

10+

6,46 €

15.32%

25+

5,75 €

24.66%

50+

5,27 €

30.88%

100+

4,92 €

35.49%

250+

4,70 €

38.36%

500+

4,47 €

41.47%

1000+

4,35 €

42.96%

2500+

4,23 €

44.58%

5000+

4,11 €

46.08%

10000+

3,99 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 025/032 X 16 - 039 X 3.5
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
39 mm
L'épaisseur de la bride
3.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
3.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit