8,58 €/ Unitéhors TVA
10,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,58 € | - |
10+ | 7,27 € | 15.28% |
25+ | 6,46 € | 24.70% |
50+ | 5,94 € | 30.79% |
100+ | 5,56 € | 35.22% |
250+ | 5,27 € | 38.54% |
500+ | 5,02 € | 41.53% |
1000+ | 4,89 € | 42.97% |
2500+ | 4,75 € | 44.63% |
5000+ | 4,64 € | 45.96% |
10000+ | 4,49 € | 47.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 025/030 X 32 - 035 X 2.5 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
D1 | 35 mm |
B | 2.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |