7,36 €/ Unitéhors TVA
8,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,36 € | - |
10+ | 6,22 € | 15.48% |
25+ | 5,56 € | 24.52% |
50+ | 5,11 € | 30.58% |
100+ | 4,75 € | 35.48% |
250+ | 4,54 € | 38.32% |
500+ | 4,30 € | 41.55% |
1000+ | 4,18 € | 43.23% |
2500+ | 4,09 € | 44.52% |
5000+ | 3,97 € | 46.06% |
10000+ | 3,85 € | 47.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 025/030 X 25 - 035 X 2.5 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
D1 | 35 mm |
B | 2.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |