Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 36 mm Ø bride, 3.5 mm Ép. bride, 29 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:12441523
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

11,35 €/ Unitéhors TVA

13,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,35 €

-

10+

9,62 €

15.23%

25+

8,58 €

24.44%

50+

7,87 €

30.71%

100+

7,34 €

35.31%

250+

6,98 €

38.49%

500+

6,65 €

41.42%

1000+

6,46 €

43.10%

2500+

6,30 €

44.52%

5000+

6,13 €

46.03%

10000+

5,94 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 022/029 X 36 - 036 X 3.5
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
36 mm
Diamètre du bride
36 mm
L'épaisseur de la bride
3.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
29 mm
D1
36 mm
B
3.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit