Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 36 mm Ø bride, 3.5 mm Ép. bride, 29 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441522
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

9,86 €/ Unitéhors TVA

11,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,86 €

-

10+

8,34 €

15.41%

25+

7,44 €

24.57%

50+

6,82 €

30.83%

100+

6,37 €

35.45%

250+

6,06 €

38.54%

500+

5,75 €

41.71%

1000+

5,61 €

43.16%

2500+

5,46 €

44.61%

5000+

5,30 €

46.24%

10000+

5,16 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 022/029 X 28 - 036 X 3.5
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
28 mm
Diamètre du bride
36 mm
L'épaisseur de la bride
3.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
29 mm
D1
36 mm
B
3.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit