8,48 €/ Unitéhors TVA
10,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,48 € | - |
10+ | 7,17 € | 15.45% |
25+ | 6,39 € | 24.64% |
50+ | 5,87 € | 30.80% |
100+ | 5,49 € | 35.27% |
250+ | 5,23 € | 38.41% |
500+ | 4,97 € | 41.43% |
1000+ | 4,83 € | 43.11% |
2500+ | 4,70 € | 44.57% |
5000+ | 4,56 € | 46.25% |
10000+ | 4,45 € | 47.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 022/029 X 22 - 036 X 3.5 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 36 mm |
L'épaisseur de la bride | 3.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 29 mm |
D1 | 36 mm |
B | 3.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |