Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 34 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 28 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441518
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,88 €/ Unitéhors TVA

10,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,88 €

-

10+

7,53 €

15.19%

25+

6,70 €

24.60%

50+

6,16 €

30.70%

100+

5,75 €

35.29%

250+

5,46 €

38.50%

500+

5,21 €

41.39%

1000+

5,06 €

42.99%

2500+

4,92 €

44.60%

5000+

4,80 €

45.99%

10000+

4,66 €

47.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 022/028 X 30 - 034 X 3
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
34 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
28 mm
D1
34 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit