10,57 €/ Unitéhors TVA
12,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,57 € | - |
10+ | 8,93 € | 15.54% |
25+ | 7,96 € | 24.71% |
50+ | 7,32 € | 30.82% |
100+ | 6,82 € | 35.49% |
250+ | 6,51 € | 38.45% |
500+ | 6,18 € | 41.60% |
1000+ | 6,01 € | 43.13% |
2500+ | 5,84 € | 44.74% |
5000+ | 5,68 € | 46.27% |
10000+ | 5,54 € | 47.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 022/028 X 40 - 033 X 4 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 33 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
D1 | 33 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |