9,93 €/ Unitéhors TVA
12,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,93 € | - |
10+ | 8,41 € | 15.31% |
25+ | 7,49 € | 24.59% |
50+ | 6,87 € | 30.81% |
100+ | 6,41 € | 35.41% |
250+ | 6,11 € | 38.47% |
500+ | 5,80 € | 41.63% |
1000+ | 5,65 € | 43.06% |
2500+ | 5,49 € | 44.69% |
5000+ | 5,35 € | 46.12% |
10000+ | 5,21 € | 47.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 022/028 X 35 - 033 X 4 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 35 mm |
Diamètre du bride | 33 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
D1 | 33 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |