Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 33 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 28 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441517
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,96 €/ Unitéhors TVA

10,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,96 €

-

10+

7,58 €

15.38%

25+

6,75 €

24.71%

50+

6,20 €

30.75%

100+

5,80 €

35.31%

250+

5,51 €

38.49%

500+

5,23 €

41.68%

1000+

5,11 €

42.95%

2500+

4,97 €

44.54%

5000+

4,83 €

46.13%

10000+

4,68 €

47.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 022/028 X 30 - 033 X 4
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
33 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
28 mm
D1
33 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit