Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 33 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 28 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441516
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,01 €/ Unitéhors TVA

9,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,01 €

-

10+

6,77 €

15.42%

25+

6,03 €

24.67%

50+

5,56 €

30.60%

100+

5,18 €

35.35%

250+

4,94 €

38.32%

500+

4,68 €

41.52%

1000+

4,56 €

43.06%

2500+

4,45 €

44.48%

5000+

4,32 €

46.03%

10000+

4,18 €

47.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 022/028 X 25 - 033 X 4
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
33 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
28 mm
D1
33 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit