6,37 €/ Unitéhors TVA
7,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,37 € | - |
10+ | 5,40 € | 15.22% |
25+ | 4,80 € | 24.63% |
50+ | 4,42 € | 30.60% |
100+ | 4,11 € | 35.37% |
250+ | 3,92 € | 38.36% |
500+ | 3,73 € | 41.34% |
1000+ | 3,64 € | 42.84% |
2500+ | 3,54 € | 44.33% |
5000+ | 3,45 € | 45.82% |
10000+ | 3,33 € | 47.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 022/027 X 22 - 032 X 2.5 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
D1 | 32 mm |
B | 2.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |