Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 35 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 28 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441511
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

11,86 €/ Unitéhors TVA

14,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,86 €

-

10+

10,02 €

15.46%

25+

8,93 €

24.68%

50+

8,20 €

30.85%

100+

7,65 €

35.50%

250+

7,30 €

38.46%

500+

6,92 €

41.67%

1000+

6,75 €

43.11%

2500+

6,56 €

44.71%

5000+

6,37 €

46.31%

10000+

6,20 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 020/028 X 35 - 035 X 4
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
35 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit