7,72 €/ Unitéhors TVA
9,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,72 € | - |
10+ | 6,54 € | 15.38% |
25+ | 5,82 € | 24.60% |
50+ | 5,35 € | 30.75% |
100+ | 4,99 € | 35.42% |
250+ | 4,75 € | 38.50% |
500+ | 4,51 € | 41.57% |
1000+ | 4,40 € | 43.05% |
2500+ | 4,28 € | 44.65% |
5000+ | 4,16 € | 46.13% |
10000+ | 4,04 € | 47.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 020/028 X 18 - 035 X 3 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 18 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |