Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 26 mm Ø ext., 32 mm WD

  • ERIKS:12441505
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,77 €/ Unitéhors TVA

10,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,77 €

-

10+

7,41 €

15.49%

25+

6,60 €

24.70%

50+

6,06 €

30.88%

100+

5,65 €

35.54%

250+

5,40 €

38.46%

500+

5,11 €

41.71%

1000+

4,99 €

43.12%

2500+

4,85 €

44.75%

5000+

4,70 €

46.37%

10000+

4,59 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 020/026 X 32 - 032 X 3
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
32 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit