5,97 €/ Unitéhors TVA
7,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,97 € | - |
10+ | 5,04 € | 15.61% |
25+ | 4,49 € | 24.68% |
50+ | 4,13 € | 30.73% |
100+ | 3,85 € | 35.51% |
250+ | 3,66 € | 38.69% |
500+ | 3,50 € | 41.40% |
1000+ | 3,40 € | 42.99% |
2500+ | 3,31 € | 44.59% |
5000+ | 3,21 € | 46.18% |
10000+ | 3,12 € | 47.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 020/026 X 16 - 032 X 3 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
D1 | 32 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |