Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 28 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 24 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441497
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,13 €/ Unitéhors TVA

5,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,13 €

-

10+

3,50 €

15.40%

25+

3,12 €

24.60%

50+

2,88 €

30.34%

100+

2,69 €

34.94%

250+

2,55 €

38.39%

500+

2,42 €

41.38%

1000+

2,36 €

42.99%

2500+

2,28 €

44.83%

5000+

2,23 €

45.98%

10000+

2,17 €

47.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 020/024 X 16 - 028 X 2
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
28 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
24 mm
D1
28 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit