Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 25 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441495
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

9,91 €/ Unitéhors TVA

11,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,91 €

-

10+

8,39 €

15.34%

25+

7,46 €

24.74%

50+

6,84 €

30.97%

100+

6,39 €

35.47%

250+

6,08 €

38.64%

500+

5,80 €

41.51%

1000+

5,63 €

43.14%

2500+

5,49 €

44.58%

5000+

5,32 €

46.31%

10000+

5,18 €

47.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 018/025 X 35 - 032 X 4
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
35 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
D1
32 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit