Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 25 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441493
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,29 €/ Unitéhors TVA

10,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,29 €

-

10+

7,01 €

15.46%

25+

6,25 €

24.63%

50+

5,75 €

30.70%

100+

5,37 €

35.28%

250+

5,11 €

38.37%

500+

4,85 €

41.58%

1000+

4,73 €

42.96%

2500+

4,59 €

44.67%

5000+

4,47 €

46.16%

10000+

4,35 €

47.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 018/025 X 25 - 032 X 4
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
D1
32 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit