7,30 €/ Unitéhors TVA
8,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,30 € | - |
10+ | 6,18 € | 15.36% |
25+ | 5,51 € | 24.48% |
50+ | 5,06 € | 30.60% |
100+ | 4,73 € | 35.16% |
250+ | 4,49 € | 38.41% |
500+ | 4,28 € | 41.41% |
1000+ | 4,16 € | 42.97% |
2500+ | 4,04 € | 44.66% |
5000+ | 3,94 € | 45.96% |
10000+ | 3,83 € | 47.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 018/025 X 20 - 032 X 4 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
D1 | 32 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |