6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,56 € | - |
10+ | 5,54 € | 15.51% |
25+ | 4,94 € | 24.64% |
50+ | 4,54 € | 30.72% |
100+ | 4,23 € | 35.51% |
250+ | 4,04 € | 38.41% |
500+ | 3,83 € | 41.59% |
1000+ | 3,73 € | 43.04% |
2500+ | 3,64 € | 44.49% |
5000+ | 3,52 € | 46.38% |
10000+ | 3,42 € | 47.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 018/025 X 16 - 032 X 4 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
D1 | 32 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |