5,78 €/ Unitéhors TVA
6,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,78 € | - |
10+ | 4,89 € | 15.30% |
25+ | 4,35 € | 24.67% |
50+ | 3,99 € | 30.92% |
100+ | 3,73 € | 35.36% |
250+ | 3,56 € | 38.32% |
500+ | 3,37 € | 41.61% |
1000+ | 3,28 € | 43.26% |
2500+ | 3,21 € | 44.41% |
5000+ | 3,12 € | 46.05% |
10000+ | 3,02 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 018/025 X 12 - 032 X 4 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
D1 | 32 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |